マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8横口スキンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
50
質量(g)
80
間口W×奥行D(mm)
97×66
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-0463-0502
TKG品番(2017)
6-0417-0402