マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8横口スキンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769256
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
70
質量(g)
100
間口W×奥行D(mm)
103×68
柄長さ(mm)
255
TKG品番
9-0463-0503
TKG品番(2017)
6-0417-0403