マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8両口レードル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769283
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
形状
両口
容量(mL)
90
間口W×奥行D(mm)
120×72
柄長さ(mm)
245
TKG品番
9-0463-1001
TKG品番(2017)
6-0417-0601