マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8ミニ縦口レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769335
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
容量(mL)
20
間口W×奥行D(mm)
48×70
柄長さ(mm)
227
TKG品番
9-0463-0601
TKG品番(2017)
6-0417-0801