マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8縦口スキンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769353
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
容量(mL)
50
質量(g)
80
間口W×奥行D(mm)
66×97
柄長さ(mm)
230
TKG品番
9-0463-0901
TKG品番(2017)
6-0417-0901