マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの お玉・レードル
18-8ミニ縦口スキンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88769371
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
縦口
容量(mL)
20
質量(g)
60
間口W×奥行D(mm)
48×70
柄長さ(mm)
225
TKG品番
9-0463-0801
TKG品番(2017)
6-0417-1001