UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
UK(三宝)の お玉・レードル
18-8 長柄 横口レードル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88769457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
横口
容量(mL)
90
間口W×奥行D(mm)
114×76
TKG品番
9-0459-2201
TKG品番(2017)
6-0417-1601
柄長さ(mm)
375