- エコクリーン 18-8横口レードル 日本メタルワークス 88769825

エコクリーン 18-8横口レードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 柄長さ(mm)230 容量(mL)40 注文コード88769825 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は寸法・柄長さ・容量など14種類から選べます 他の種類を見る

IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。

形状横口 容量(mL)40 間口W×奥行D(mm)90×62 柄長さ(mm)230 TKG品番9-0464-0203 TKG品番(2017)6-0418-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする