エコクリーン 18-8横口レードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88769861 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

IKDエコクリーンシリーズのレードル類はスポット溶接+ろう付け加工です。柄と本体の結合部分を従来の鋲止めではなく、スポット溶接+ろう付け加工によりすき間をなくし完全密着しています。雑菌類の付着、繁殖を防ぎゼロクリア加工で洗いやすく常に清潔に保つことができます。

材質18-8 形状横口 容量(mL)90 間口W×奥行D(mm)114×76 柄長さ(mm)255 TKG品番9-0464-0207 TKG品番(2017)6-0418-0207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする