18-8 横口レードル 左利き用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88770622 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状横口 容量(mL)40 間口W×奥行D(mm)90×62 柄長さ(mm)230 TKG品番9-0463-2003 TKG品番(2017)6-0415-1603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88770613
2019-10-22
用途:
ジャムの瓶詰作業に使用
フルーツジャム パレット 様 (飲食業)

瓶の充填に横口レードルがとても便利です。
ジャム教室で生徒さんに左利きの方が時々おられても
左利きさん用がありませんでした
左利きさんが便利に使えるレードルを何年も探していました。
やっと出会えてとてもうれしいです。
左利きさんにも便利さ知ってもらえます。

対象商品:
88770665
2018-07-14
用途:
お菓子を作る時
cocolate 様

使いやすく、作業効率アップ!
で大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする