曜日別特売
- 18-8 横口レードル 左利き用 マルタマ 88770665

18-8 横口レードル 左利き用

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)90
内容量1個注文コード88770665品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770
形状横口容量(mL)90間口W×奥行D(mm)114×76柄長さ(mm)255TKG品番9-0463-2007TKG品番(2017)6-0415-1607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88770613
2019-10-22
用途: ジャムの瓶詰作業に使用
フルーツジャム パレット飲食業

瓶の充填に横口レードルがとても便利です。
ジャム教室で生徒さんに左利きの方が時々おられても
左利きさん用がありませんでした
左利きさんが便利に使えるレードルを何年も探していました。
やっと出会えてとてもうれしいです。
左利きさんにも便利さ知ってもらえます。

対象商品 : 88770665
2018-07-14
用途: お菓子を作る時
cocolate

使いやすく、作業効率アップ!
で大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする