ブナ製汁杓子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88772162 品番 -
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
材質ブナ材 質量(g)20 間口W×奥行D(mm)70×65 柄長さ(mm)115 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0465-1002 TKG品番(2017)6-0420-1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする