但田木工所
但田木工所の キッチン・調理用品
但田木工所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
但田木工所の お玉・レードル
ブナ製汁杓子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
柄長さ(mm)
165
注文コード
88772171
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
柄長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ブナ材
質量(g)
35
間口W×奥行D(mm)
80×75
柄長さ(mm)
165
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0465-1004
TKG品番(2017)
6-0420-1404