ブナ製汁杓子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 柄長さ(mm)190 注文コード88772187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220
この商品は柄長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質ブナ材 質量(g)50 間口W×奥行D(mm)90×80 柄長さ(mm)190 呼び寸法(cm)27 TKG品番9-0465-1005 TKG品番(2017)6-0420-1405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする