ののじ 18-8スーパーオタモ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88772354 品番 LTMSU01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

持ちやすさの追求! エッグシェルハンドル!「握る」これまでの板状からより握りやすい立体的なグリップへ。 手で使う道具だからこそこだわりを。しっかり握れる……指を掛ける位置によって大きな手の人 も小さな手の人にも合うデザイン。ハンドル断面………断面が逆おにぎり型なので、傾けやすく便利。 盛り付けや注ぎ作業が楽にできます。衛生的な一体構造…プラスチックを使わない厚みのある握りやすい グリップ。継ぎ目なしすき間なしの超衛生的な 滑らか設計。フライパン・お鍋・ボールなどのフチやスミまで きれいにすくい取れます。

材質18-8ステンレスミラー仕上げ サイズ 質量(g)185 外径×全長(mm)87×300 TKG品番9-0468-1602 TKG品番(2017)6-0424-1902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする