アルティス
アルティスの キッチン・調理用品
アルティスの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アルティスの お玉・レードル
ミニキッチン ナイロン穴明きお玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88772521
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン
全長(mm)
220
色
黒
タイプ
穴明き
間口W×奥行D(mm)
75×65
耐熱温度(℃)
210
TKG品番
9-0470-2403
TKG品番(2017)
6-0423-2303