田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
田辺金具の お玉・レードル
耐熱抗菌お玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88772634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
容量:約85cc材質:金属部/ステンレススチール 樹脂部/66ナイロン 耐熱温度:-20〜270℃
材質
金属部:18-0ステンレス 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
300
色
黄
サイズ
大
容量(mL)
85
間口W×奥行D(mm)
95×80
TKG品番
9-0467-1002
TKG品番(2017)
6-0424-1002