ナイロンお玉

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88772966 品番GF01B
参考基準価格(税別)¥725 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。
食器洗い乾燥機の使用が可能です。

材質本体/グラスファイバー強化ナイロン、先端/シリコーンゴム 幅W×全長(mm)90×300 耐熱温度(℃)グラスファイバー強化ナイロン/250、シリコーンゴム/220 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0101 TKG品番(2017)6-0423-0101

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88772966
2021-12-08
用途:
料理
空間構成研究室 様 (建設業・工事業)

とても使い心地が良いです。特に洗うとき、溝もなく、一つの素材出てきているため、つなぎ目などに汚れが溜まる心配がなく、清潔に保てます。同じ商品で、もう一回り小さいものがあれば、ぜひ欲しいです。

対象商品:
88772966
2021-09-18
用途:
料理
卸売・小売業

使い勝手が大変良く、リピートしようと思っています。
扱い易い商品です

対象商品:
88772966
2020-03-28
用途:
カレーなどの料理

平らなお玉の底を使って、鍋底をスクイージーみたいな感覚で完全にすくい出すことができる。特に両角を使って、鍋のふちのもったり重たいカレーを残さずかき出すことができる。今までは、丸いお玉だったので、最後に鍋の隅っこだけはスプーンでかき出さなければいけなかった。大量カレーでもしならない強度がある。洗いやすさも、ごらんのとおり、なだらか形状なので丸いお玉と変わらない。継ぎ目がなく清潔。値段が安い。デザインが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88772966
2016-02-17
用途:
普段の調理に
ロックメイト 様

とても軽く、テフロンの鍋肌を傷つけず、適度な大きさで盛りつけやすく、平たい先端で掻き取り残さない。 不満点として、ナイロンという材質である以上仕方ないとは思うが、少し押しつけるとたわむ。 もう少し強度があると尚良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
88772966
2015-12-04
用途:
調理全般

ハンドル部分のカーブがとてもよく使いやすい。使用感がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする