ナイロントング

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88773002 品番GF05B
参考基準価格(税別)¥725 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。
食器洗い乾燥機の使用が可能です。

材質ナイロン 全長(mm)250 耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端) RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0470-0501 TKG品番(2017)6-0423-0501

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88773002
2023-01-04
用途:
食品の取り分け
飲食業

思ったより大きくて
使いづらいかな!
軽くて一体になっているのが
いいですね。

対象商品:
88773002
2022-01-09
用途:
実験
株式会社関電工 様 (建設業・工事業)

製品の品質も良く、使いやすかったとおもいます。安価なのでまた機会があれば購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88773002
2021-02-17
用途:
洗濯機の底に落ちている衣類を
個人のお客様

身長の低い方が洗濯機の底に落ちて拾えない洗濯物を
拾う為に購入して見ました。
今まで、箸の残骸で拾ってましたが使い易いと一応は
褒められています。掴む時にそんなに握力も必要無く
拾える物も拾えるので良い買い物をしたと思います。

対象商品:
88773002
2021-03-05
用途:
料理や盛り付けなど
医療・福祉・介護関連業

使用後ストレスなく、きれいに洗えます。
なかなか見つからなかったのですが、軽いし重宝してます。

対象商品:
88773002
2020-05-17
用途:
ホットプレートでの焼きそば作りなど
その他業種

金属のトングしか持っていなかったので、ペヤング専用のホットプレートでの焼きそば作りのために購入しました。使いやすいしてフロンも傷つけず、気に入りました。継ぎ目がないため洗うのが楽だし衛生的です。

1人が参考にしています
対象商品:
88773002
2020-04-28
用途:
調理器具
サービス業

軽量で薄い素材なので、やや見た目不安な感じがありますが、つるつる滑る讃岐うどんも
見事にキャッチ出来ます。

対象商品:
88773002
2020-05-13
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

シンプルな作りで洗いやすくて使いやすいです。欲を言えば開かないように留め具がついていると収納時に良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88773002
2018-02-09
用途:
調理
サービス業

コストパフォーマンス最高です。使いやすいし、洗いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする