ナイロン菜箸トング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88773036 品番 GF08B
参考基準価格(税別)¥725 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。

材質(先端)シリコーンゴム 耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端) 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 全長(mm)280 サイズL TKG品番9-0470-0801 TKG品番(2017)6-0423-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88773036
2024-08-16
用途:
調理用
その他業種

同じ物を持っていてとても気に入っているのですが、どこにも同じものが売っていなくて、このサイトで見つかってうれしいです。Lサイズを愛用しています。先が細く中心はしっかりしていて使いやすいです。いろいろなトングを買いましたが、これが一番。

対象商品:
88773036
2022-09-16
用途:
盛り付け用など
大衆びすとろボナミ 様 (飲食業)

軽い食材はつかみやすいです。ブロックの肉はもちずらいです

対象商品:
88773045
2017-03-04
用途:
調理作業

手を悪くしたので調理の時に不便なので購入しました。
普通に使いやすいです。画像にある箸と箸の間にある細長い楕円状の物が無かったし、実際何?なのか分かりませんが。
調理用として使うのには長めの物を選べば更に良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする