大泉合成
大泉合成の キッチン・調理用品
大泉合成の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
大泉合成の トング・サーバー
18-8抗菌PPハンドル カラー万能トング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88774567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
金属部・ハンドル部共に抗菌です。耐熱120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
【本体】18-8ステンレス【ハンドル】PP
全長(mm)
255
質量(kg)
0.075
色
ピンク
サイズ
小
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0488-1010
TKG品番(2017)
6-0434-1507