よし与工房
よし与工房の キッチン・調理用品
よし与工房の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
よし与工房の トング・サーバー
プラトング アイボリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88775881
品番
GL1VP
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐熱120℃
材質
PP
全長(mm)
210
色
アイボリー
質量(g)
33
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0489-1601
TKG品番(2017)
6-0436-1701