田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
田辺金具の トング・サーバー
18-0卓上トング きゃっちだにゃん とら
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88776536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
耐熱温度:220℃材質:樹脂部/66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入) 金属部/ステンレス。特許登録済・実用新案登録済。女性や子供でも使いやすい持ち柄。ホットプレートや鍋が傷つきにくい。かわいい肉球付
材質
金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
180
色
桃
耐熱温度(℃)
220
TKG品番
9-0498-0402
TKG品番(2017)
6-0441-1402