田辺金具
田辺金具の キッチン・調理用品
田辺金具の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
田辺金具の トング・サーバー
18-0卓上トング きゃっちだにゃん とら
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
竹
注文コード
88776554
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:220℃材質:樹脂部/66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入) 金属部/ステンレス。特許登録済・実用新案登録済。女性や子供でも使いやすい持ち柄。ホットプレートや鍋が傷つきにくい。かわいい肉球付
材質
金属部:ステンレススチール 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入)
全長(mm)
180
色
竹
耐熱温度(℃)
220
TKG品番(2017)
6-0441-1404