ABS おやつトング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88777455 品番 162501
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

全長 :205材質 :ABS樹脂耐熱温度:80℃。指を汚さずにスナック菓子が食べられます。使用しないときは、先を閉じてロックする事が可能です。フックが付いているので、食べかけの菓子袋を閉じて一緒に保管することができます。

材質ABS樹脂 全長(mm)205 オレンジ TKG品番9-0498-0801 TKG品番(2017)6-0441-2101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88777482
2015-08-07
用途:
おやつタイム
製造業

スナック菓子を食べるとき、手が汚れるのが嫌で箸を使っていたのですが、掴みにくかったりするのと、長さも足らず、困っていました。モノタロウさんのHPには何でも揃っていて、私の理想のトングがありました!
しっかり掴めて、使い終わったあと閉じることができる仕様が素晴らしいです。しかも、食べかけのスナックの袋の口の止め金としても使えるという、まさに一石3鳥の道具。プラスチックなので綺麗に洗えて清潔に保てるのもいいですね!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする