マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マルタマの ターナー・ビーター
18-0ターナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88777927
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18crステンレス
質量(kg)
0.09
サイズ
大
柄長さ(mm)
250
ヘラサイズ(mm)
190×75
TKG品番
9-0463-1702
TKG品番(2017)
6-0443-0302