KMC200 耐熱ガラス製 レンジメジャーカップ IWAKI(AGCテクノグラス) 88781411

耐熱ガラス製 レンジメジャーカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781411 品番KMC200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お米、お酒を計るのに便利な「合」目盛付き。
つゆやだしの薄めに便利な「3倍目盛」

容量(mL)200 最小目盛(mL)50 材質耐熱ガラス 仕様耐熱温度差:120℃ 直径×高さ(mm)65×95 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0455-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781411
2018-12-23
用途:
水分摂取量を調べるため

ガラス製のカップを探していました。病気のため一日の水分摂取量が決められているため助かっています。プラスチック製のカップしか見当たらなかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする