PPロート

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88785986 品番 201W
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様洗浄機対応 耐熱温度(℃)120 上径×下径×高さH(mm)95×11×77 TKG品番9-0507-1201 TKG品番(2017)6-0454-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88786004
2022-04-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

一斗缶からジェットオイラーに詰め替える際に使用しています。

対象商品:
88785995
2022-04-15
用途:
オイル交換
建設業・工事業

安くて機能十分。オイルジャグの蛇腹ホースだと切れが悪いのでロートに変えました。

対象商品:
88786004
2021-04-08
用途:
エンジンオイルの廃油などの液体をペール缶に入れる時用。
農・林・水産業

以前までは、透明な感じがしたのですが、真っ白になりました。モノとしては変わりないので、便利に使わせさていただいています。

対象商品:
88785995
2020-12-25
用途:
液体の小分け
メンテナンスKM 様 (サービス業)

手指の消毒液及びアルコール除菌液の小分けに、大きさも丁度良いのですごく

良かったです。

対象商品:
88785986
2020-06-08
用途:
塗装
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

シンナーを一斗缶から小容器に分けるのに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88785995
2020-05-31
用途:
液体洗剤の補充
卸売・小売業

手持ちのコンパクト容器への補充で利用しています。安価で具合も丁度良いです。

対象商品:
88785995
2020-02-11
用途:
クルマのメンテナンス時に

色々な液体類をクルマにいれるときに使用しています。問題なく使用できてます。

対象商品:
88785995
2019-07-01
用途:
骨材試験
奥尻コンクリート工業株式会社 様

フラスコへ砂の投入に使用しています。滑らかで綺麗に投入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする