TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スライサー・削り/おろし/ジューサー
TKGの おろし金
本職用銅卸金 (機械目立) ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786171
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
銅
全長(mm)
75
質量(kg)
0.045
サイズ
ミニ小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
53×50(卸金部)
TKG品番
9-0523-0109
TKG品番(2017)
6-0467-0109