ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
銅 卸金 特2号
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88786284
品番
DO020
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
280
質量(kg)
0.44
サイズ
特2号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
167×143(卸金部)
TKG品番
9-0523-0401
TKG品番(2017)
6-0467-0401