ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
銅 卸金 特3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88786293
品番
DO030
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
242
質量(kg)
0.32
サイズ
特3号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
130×140(卸金部)
TKG品番
9-0523-0402
TKG品番(2017)
6-0467-0402