ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
銅 卸金 特5号
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88786311
品番
DO050
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
銅・スズメッキ
全長(mm)
214
質量(kg)
0.24
サイズ
特5号
寸法(幅W×奥行D)(mm)
106×115(卸金部)
TKG品番
9-0523-0404
TKG品番(2017)
6-0467-0404