銅 卸金

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88786336 品番 DO070
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
材質銅・スズメッキ 全長(mm)100 質量(kg)0.06 サイズミニ小 寸法(幅W×奥行D)(mm)59×60(卸金部) TKG品番9-0523-0502 TKG品番(2017)6-0467-0502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88786327
2022-05-17
用途:
画像と値段で購入、失敗

画像と値段で購入しましたが、届いた物を確認したところビックリ、120センチは横幅ではなくえまでふくめた長さでした。しっかり仕様に書かれてましたが、見落としました。一人でわさびや生姜を擦るならいいと思いますが、家族用の大根おろしは大根の方が太い!笑。結局使わずフリマで処分しました。物は良さそうですが、高すぎます。大きいやつは買える値段ではありません。優れたもののようですが、家庭で使うには手が出る金額ではなく、一般的な物を購入しなおしました。私のような凡人が使うような代物ではありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする