ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
18-0卸金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786345
品番
ST030
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
長さ(mm)
143(取手除く)
全長(mm)
258
質量(kg)
0.26
サイズ
大
辺(mm)
126
TKG品番
9-0523-0601
TKG品番(2017)
6-0467-0601