ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
18-0卸金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786354
品番
ST040
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
長さ(mm)
118(取手除く)
全長(mm)
214
質量(kg)
0.18
サイズ
中
辺(mm)
96
TKG品番
9-0523-0602
TKG品番(2017)
6-0467-0602