ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
18-0卸金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786363
品番
ST050
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
長さ(mm)
100(取手除く)
全長(mm)
180
質量(kg)
0.14
サイズ
小
辺(mm)
95
TKG品番
9-0523-0603
TKG品番(2017)
6-0467-0603