ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
18-0鬼卸器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786381
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
280
質量(kg)
0.38
サイズ
特大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×160(卸金部)
TKG品番
9-0523-0801
TKG品番(2017)
6-0467-0801