ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
18-0鬼卸器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
255
質量(kg)
0.26
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×150(卸金部)
TKG品番
9-0523-0802
TKG品番(2017)
6-0467-0802