ツボエ
ツボエの キッチン・調理用品
ツボエの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ツボエの おろし金
18-0鬼卸器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88786415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
180
質量(kg)
0.1
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×95(卸金部)
TKG品番
9-0523-0804
TKG品番(2017)
6-0467-0804