- アルミ花吹雪卸金 ツボエ 88786476

アルミ花吹雪卸金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード88786476品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
材質硬質アルミ合金全長(mm)280質量(kg)0.18サイズ特大寸法(幅W×奥行D)(mm)165×160(卸金部)TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0467-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする