ステンレス わさびおろし サメ吉

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88786835 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。

材質18-0ステンレス 全長(mm)120 質量(kg)0.06 サイズミニ大 寸法(幅W×奥行D)(mm)75×75(卸金部) TKG品番9-0524-1104 TKG品番(2017)6-0468-1204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-10
用途:
携帯用
その他業種

携帯用に購入しました。
他の金属製のモノよりワサビもシヨウガもクリーミーな感じでおろせて、とても口当たりが良いです。
大きなサイズも購入しました。

対象商品:
88786844
2016-12-08
用途:
アウトドアでの使用にて
製造業

アウトドアで、天然のわさびを見つけた時に良く使用します。
出来るだけコンパクトで軽くなければ持っていけないので、ジャストサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする