- ステンレス わさびおろし サメ吉 ツボエ 88786844

- ステンレス わさびおろし サメ吉 ツボエ 88786844
- ステンレス わさびおろし サメ吉 ツボエ 88786844

ステンレス わさびおろし サメ吉

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)60×60(卸金部)
内容量1個注文コード88786844品番-
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。

材質18-0ステンレス全長(mm)100質量(kg)0.04サイズミニ小寸法(幅W×奥行D)(mm)60×60(卸金部)TKG品番9-0524-1105TKG品番(2017)6-0468-1205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-10
用途: 携帯用
その他業種

携帯用に購入しました。
他の金属製のモノよりワサビもシヨウガもクリーミーな感じでおろせて、とても口当たりが良いです。
大きなサイズも購入しました。

対象商品 : 88786844
2016-12-08
用途: アウトドアでの使用にて
製造業

アウトドアで、天然のわさびを見つけた時に良く使用します。
出来るだけコンパクトで軽くなければ持っていけないので、ジャストサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする