曜日別特売
- 18-0末広型安全卸金 TKG 88786862

- 18-0末広型安全卸金 TKG 88786862
- 18-0末広型安全卸金 TKG 88786862

18-0末広型安全卸金

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)90×97(卸金部)
内容量1個注文コード88786862品番-
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

指先がすれない目立て方法採用。スポンジが引っかからないので、洗浄も簡単です。

材質ステンレス全長(mm)132サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)90×97(卸金部)TKG品番9-0524-1302TKG品番(2017)6-0468-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88786862
2020-06-10
用途: しょうがおろし、大根おろし
卸売・小売業

アルミではなく、ステンレスで、ずっしり重く、小型で、形が変わっているが、手に馴染む形で、女性にはとても使いやすい。今まで使っていたアルミ製のはもう使う気がしなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする