ザ・おろし

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88786896 品番 3211
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。

材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム 質量(kg)0.18 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60 TKG品番9-0525-0202 TKG品番(2017)6-0469-0302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88786887
2016-05-10
用途:
大根おろし
その他業種

コンパクトですが、大根がおろしやすい。ブルーが品切れで残念。白があれば白を購入していた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする