ステンレス製おろし器 おろしぼり

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88786966 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。

材質AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55 TKG品番9-0526-0103 TKG品番(2017)6-0470-0103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88786966
2023-01-07
用途:
おろし大根を作るとき主に使用
製造業

とても楽におろし大根が作れます。よぶんな水分を除去するのも簡単にでき、購入して正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88786941
2023-02-26
用途:
料理
不動産業

思っていたよりおろし金の部分が安っぽい。
大根をおろすために力を入れるとおろし金がしなります。
これは失敗でした。

対象商品:
88786941
2019-09-17
用途:
五十嵐食堂店内
電気・ガス・熱供給・水道業

以前の物より、使い方がとても良く物が極め細かく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする