坂源
坂源の キッチン・調理用品
坂源の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
坂源の 菜箸・揚げ物箸
純チタン盛箸
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88790012
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
木柄材質:栗木材
材質
純チタン 柄:栗木材 桂:水牛
全長(mm)
320
質量(g)
38
呼び寸法(mm)
180
TKG品番
9-0534-0904
TKG品番(2017)
6-0476-1505