業務用マジックしゃもじ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88790301 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。

材質ポリプロピレン 幅(mm)97 全長(mm)360 サイズ特大 質量(g)100 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 TKG品番9-0537-0303 TKG品番(2017)6-0479-0303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88790283
2024-07-21
用途:
ご飯盛りつけ時
飲食業

サイズ感、値段、使いやすい商品で活用させていただいてます

対象商品:
88790274
2020-07-27
用途:
給食のごはんを混ぜるとき
教育・研究機関

ほどよい大きさと、くっつかないのがとても良いそうです。

対象商品:
88790317
2018-06-08
用途:
炊飯時
飲食業

炊飯時に、大きな釜を使うので、この大きなしゃもじでお米を混ぜるのにとても助かります!
業務用サイズなのに、お得です。

対象商品:
88790317
2018-05-11
用途:
炊飯米の移し替え
横山商店 様 (卸売・小売業)

ご飯のくっつきが少なく使いやすいです。柄が少し長いので5cmほど切断して使っています。

対象商品:
88790292
2017-05-20
用途:
ご飯をよそう作業

いつも近くのホームセンターでアケボノのマジックしゃもじを購入していましたが、欠品の場合が多いのでモノタロウさんで購入させていただいてます。
注意書きにもあるように、スポンジでゴシゴシ洗うとしゃもじの表面にキズが付き、長持ちしません。柔らかいスポンジかタオルで洗うようにしています。※タワシは厳禁です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする