千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
千羽鶴印(エンテック)の しゃもじ
抗菌PP福杓子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88790502
品番
BSY03008
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
74
全長(mm)
240
サイズ(号)
8
TKG品番
9-0537-1001
TKG品番(2017)
6-0479-1001