萬洋
萬洋の キッチン・調理用品
萬洋の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
萬洋の 巻きす・鬼す
竹製 鬼スダレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88790834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
24
寸法(横×縦)(mm)
240×240
材質
ひご:竹 紐:綿
質量(kg)
0.2
TKG品番
9-0535-1401
TKG品番(2017)
6-0477-1201