錦化成
錦化成の キッチン・調理用品
錦化成の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
錦化成の おにぎり型
PPおにぎり押型 大型 2ヶ取
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88791473
品番
-
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
穴数
2
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)70×70×40
質量(g)
106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×80×55
TKG品番
9-0539-0101
TKG品番(2017)
6-0481-0101